備考都度納期確認
種類一般リレー
接点構成3c
端子形状プリント基板端子
コイル定格電圧(V)AC24
質量(g)約35
極数3
使用温度範囲(℃)-55〜70(結露、氷結しないこと)
保護構造ケース入り
消費電力約0.9(60Hz)〜1.3(50Hz)
分類基準形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
動作表示灯-
復帰電圧30%以上
機械的耐久性AC5000万回以上DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)
接点材質Ag
定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)
コイル抵抗(Ω)180
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時0.69
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時1.3
最大許容電圧(V)定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA
抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 5A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2A
動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
定格通電電流(A)5
復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)200
衝撃(耐久)(m/s2)1000
動作電圧(V)80%以下
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
接触機構シングル