タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 保存容器・調味料入れ
タイガークラウンの 調味缶
TC 粉糖振り器(粉パラリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46663743
品番
No.757
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体:メタクリル樹脂、網:18-8ステンレス、蓋:ポリエチレン樹脂
容量(mL)
250
外径×高さH(Φmm×mm)
75×120