曜日別特売
PE-10 ピペ スタンド 台和 46663996

ピペ スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード46663996品番PE-10
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質本体・フタ:アクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂サイズS外径×高さH(Φmm×mm)77×78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする