備考都度納期確認
種類一般リレー
極数2
接点構成-
ピン数(ピン)-
端子形状-
取り付け形状-
動作時間(ms)-
コイル定格電圧(V)AC100/110
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-
保護構造-
適合規格-
CR回路無
ダイオード有り無し-
消費電力-
分類-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)-
接触抵抗(mΩ)-
動作表示-
復帰電圧-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
接点材質-
定格電流(mA)-
コイル抵抗(Ω)-
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時-
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時-
最大許容電圧(V)-
最大開閉ひん度(回/h)/機械的-
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷-
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)-
抵抗負荷-
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)-
表示灯-
定格通電電流(A)-
最大開閉容量-
最大開閉電流-
復帰時間(ms)-
接点最大許容電圧(V)-
接点最大許容電流(A)-
耐電圧(V/min)-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
動作電圧(V)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
振動(耐久)Hz-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-
接点定格負荷電圧(V)-
接触機構シングル