一般リレー MYQ

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成4c コイル定格電圧(V)AC50 注文コード46667275 品番MYQ4-02-AC50
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は接点構成・コイル定格電圧など62種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類一般リレー 極数4 接点構成4c ピン数(ピン)- 端子形状プリント基板端子 取り付け形状- 動作時間(ms)- コイル定格電圧(V)AC50 質量(g)約35 使用温度範囲(℃)- 保護構造プラスチックシール 適合規格- CR回路 ダイオード有り無し 消費電力- 分類- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×39.6以下×29以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ)- 動作表示- 復帰電圧- 機械的耐久性- 電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉頻度1800回/h、周囲温度条件23℃) 接点材質- 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)- コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時- コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時- 最大許容電圧(V)- 最大開閉ひん度(回/h)/機械的- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA 抵抗負荷- 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 0.5A、DC24V 0.5A 表示灯 定格通電電流(A)1 最大開閉容量- 最大開閉電流- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)1 耐電圧(V/min)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 動作電圧(V)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 振動(耐久)Hz- 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 1A/DC24V 1A 接点定格負荷電圧(V)- 接触機構シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46667467
2021-05-22
用途:
八重洲無線 FT-401 のリレーに

アマチュア無線機の八重洲無線のFTDX−401に対応しています。使ってみて新品になったような無線機

対象商品:
46667467
2020-05-18
用途:
FTdx-401用のリレーと互換あります。

アマチュア無線機器の古いFTdx-401用のリレーを探していました。かれこれ50年近く前の無線機ですがリレーがあったことに驚きました。交換後送信、受信テスト行いましたが全く問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする