一般リレー MYQ

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成4c コイル定格電圧(V)AC220/240 注文コード46667406 品番MYQ4N-AC220/240
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は接点構成・コイル定格電圧など62種類から選べます 他の種類を見る
種類一般リレー 極数4 接点構成4c ピン数(ピン)14 端子形状プラグイン端子 取り付け形状標準形 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) コイル定格電圧(V)AC220/240 質量(g)約35 使用温度範囲(℃)-55〜60(結露、氷結しないこと) 保護構造プラスチックシール 適合規格- CR回路 ダイオード有り無し 消費電力約0.9〜1.3(60Hz) 分類動作表示灯付き・プラスチックシール形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×41.9以下×28以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-55〜60(氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) 動作表示LED 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧30%以上 機械的耐久性5000万回以上(開閉頻度18000回/h) 電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉頻度1800回/h、周囲温度条件23℃) 接点材質Auメッキ+Ag 定格電流(mA)4.8/5.3(50Hz)、4.2/4.6(60Hz) コイル抵抗(Ω)18790 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時83.5 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時136.4 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA 抵抗負荷AC220V 1A、DC24V 1A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 0.5A、DC24V 0.5A 表示灯 定格通電電流(A)1 消費電力(VA、W)約0.9〜1.3(60Hz) 最大開閉容量AC220VA/DC24W(抵抗負荷)、AC110VA/DC12W(誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)) 最大開閉電流1A 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)1 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC1500 50/60Hz 、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 1A/DC24V 1A 接点定格負荷電圧(V)AC220V 1A(抵抗負荷) AC220V 0.5A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 1A(抵抗負荷) DC24V 0.5A(誘導負荷(L/R=7ms)) 接触機構シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46667467
2021-05-22
用途:
八重洲無線 FT-401 のリレーに

アマチュア無線機の八重洲無線のFTDX−401に対応しています。使ってみて新品になったような無線機

対象商品:
46667467
2020-05-18
用途:
FTdx-401用のリレーと互換あります。

アマチュア無線機器の古いFTdx-401用のリレーを探していました。かれこれ50年近く前の無線機ですがリレーがあったことに驚きました。交換後送信、受信テスト行いましたが全く問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする