TS-540 鋳物コンロ タチバナ製作所 46669605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物コンロ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類13A注文コード46669605品番TS-540
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。

適合ホース径(Φmm)9.5寸法(mm)コンロ外径×バナーから枠の内寸:270×375ガスの種類13A本体寸法(全長×高さ)(mm)410×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46669605
2023-03-30
用途: 飲食店業です 厨房で使っています
飲食業

この会社のコンロが使いやすいです。他社に比べてできが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする