omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ プリント基板端子
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46670732
品番
A16S-2N-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
種類
非照光式
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
動作方式
セレクタ
保護構造
IP65
アズワン品番
64-3330-28