曜日別特売
A3CT-90A1-14A 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン) 46670793

押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個動作方式モメンタリ照光色注文コード46670793品番A3CT-90A1-14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
小形で良好な操作感触を実現。

種類照光式ボタン形状照光色接点構成1a1b端子形状はんだ端子動作方式モメンタリ品名押ボタンスイッチ保護構造IP40使用電圧(V)AC/DC12光源白熱ランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする