※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンボス手袋ロール巻

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 46671136 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

作業中、手袋の脱落防止に、5本の指の付け根部分に絞りを入れ、シール強度を強化しました。

サイズM 全長(cm)29 手のひらまわり(cm)30 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.035(35ミクロン) 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス・外エンボス 入数(枚)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする