※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パック
東京パックの 使いきり手袋
東京パックの ポリエチレン ディスポ手袋
エンボス手袋ロール巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
46671145
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
作業中、手袋の脱落防止に、5本の指の付け根部分に絞りを入れ、シール強度を強化しました。
サイズ
L
全長(cm)
29
手のひらまわり(cm)
32
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.035(35ミクロン)
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス・外エンボス
入数(枚)
500