トーダイ
トーダイの ゴミ箱
トーダイの ふた無しゴミ箱
角型トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46672335
品番
CF-610-BR
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
小型
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
210×160×215
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体