トーダイ
トーダイの ゴミ箱
トーダイの ふた無しゴミ箱
角型トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46672344
品番
CF-612-BR
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
大型
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
275×180×270
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体