※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーダイ
トーダイの ゴミ箱
トーダイの ふた無しゴミ箱
丸型トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46672369
品番
CF-603-IV
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
サイズ
大型
外径×高さH(Φmm×mm)
270×280
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体