※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーダイ
トーダイの ゴミ箱
トーダイの ふた無しゴミ箱
丸型トラッシュボックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46672378
品番
CF-602-BR
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
小型
外径×高さH(Φmm×mm)
210×220
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体