トーダイ
トーダイの 陳列・ディスプレイ用品
トーダイの 販売トレー・バスケット
トーダイの バスケット・かご
角型フードバスケット
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46674846
品番
VB-902-BR
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
360×280×70
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
仕様
10枚取