温度センサE52用コンプレッション・フィッティング

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様温度センサアクセサリ●ねじ規格(JIS) :R3/8●材質(押えねじ):SUS304●材質(固定用ビーズ):黄銅 注文コード46674887 品番PT3/8-D=8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度センサアクセサリ●ねじ規格(JIS) :R3/8●材質(押えねじ):SUS304●材質(固定用ビーズ):黄銅 材質(本体)SUS304 種類標準タイプ 保護管径D(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39091044
2021-11-02
用途:
温度センサーを配管に固定するとき

加工精度が良く、ぴったしです。
それと、いつも納品が早いので助かります。

対象商品:
39090974
2021-07-04
用途:
貯湯槽の交換時
株式会社環境メリットシェアサービス 様 (サービス業)

PT100の温度センサ用に購入しました。サイズも合っているので問題なく使えます。

対象商品:
39087246
2019-03-27
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

外形サイズ、取り付け形状等、非常に満足しています。

対象商品:
39090974
2018-04-13
用途:
破損部品の、交換
サービス業

発注の時、サイズ等が詳細に記載されており、迷わずに選択出来ました。

対象商品:
39090992
2015-12-23
用途:
修理補修部品

直ぐに届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする