※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キングBOX

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46675966 品番 大 140mm
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Wロック構造で、ガッチリと積み重ねができるのです。

材質アルミニウム サイズ大 140mm 内寸法(縦×横×深さ)(mm)550×370×140 商品タイプバット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46675939
2022-06-01
用途:
調理品の保管
株式会社 キッチンオリタ 様 (飲食業)

積み上げても形が潰れない。
大きさが冷蔵庫などに収まりやすい。
これがないと作業できない。
とても優れもの。
他のメーカーのは耐久性に欠ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする