特大 120mm キングBOX ナカオアルミ 46675984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キングBOX

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ特大 120mm
内容量1個注文コード46675984品番特大 120mm
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Wロック構造で、ガッチリと積み重ねができるのです。

材質アルミニウムサイズ特大 120mm内寸法(縦×横×深さ)(mm)660×440×120商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46675939
2022-06-01
用途: 調理品の保管
株式会社 キッチンオリタ飲食業

積み上げても形が潰れない。
大きさが冷蔵庫などに収まりやすい。
これがないと作業できない。
とても優れもの。
他のメーカーのは耐久性に欠ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする