モノタロウの 結束バンド/結束工具/固定具
モノタロウの ケーブルタイ/結束バンド
モノタロウの 耐候タイプ
ケーブルタイ ふっ素樹脂製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
46676666
品番
-
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
色
青
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
長さ(mm)
150
結束径(Φmm)
35
使用温度範囲(℃)
-60〜+170
用途
耐薬品が求められる産業、工作機械等に
幅(mm)
3.6
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)
注意
※指など体の一部を縛らないで下さい。
※開封後は出来るだけ早くお使いください。