SFF-LL White Seriesシール蓋(単品) 野田琺瑯 46678443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

White Seriesシール蓋(単品)

(6件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズレクタングル深型LL用
内容量1個注文コード46678443品番SFF-LL
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
材質ポリエチレン形状角形サイズレクタングル深型LL用外形寸法(縦×横)(mm)250×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46678416
2023-05-08
用途: 琺瑯容器の蓋
その他業種

野田琺瑯を愛用していますが、蓋が劣化して購入先を探していました。他の物と一緒にこちらで購入できるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 46678416
2022-09-15
用途: ホーローの蓋として使う
えまほあも教育・研究機関

ずっと注文しようとしていた。探しても送料が高かったり。送料なしでも単価が高くなっていて、他では注文できなかった。モノタロウで扱っててくれて助かりました。少しお値打ちに変えたのもうれしかった。ありがとうございます

2021-08-10
用途: 食品の保存
飲食業

琺瑯は、食品の保存時に臭い移りがないので重宝しています。ゼリーなどのデザートを固めたり、ケーキを焼いたりもできるので少しずつ違うサイズを集めています。

対象商品 : 46678443
2021-01-12
用途: 蓋の交換
アクアティック・プロ

野田琺瑯さんの「ぬか漬け美人」の蓋かどうか疑問でしたがピッタリでした。100%同じものかどうかは不明です

1が参考にしています
対象商品 : 46678434
2021-03-21
用途: 修理

こういったポリケースでは、最初にフタ部分が破損してしまいますが、フタだけ販売してくれるなんてなんとユーザー満足度の高い会社でしょうか。感謝しかありません。

対象商品 : 46678468
2020-10-14
用途: 替え用
その他業種

近所に売っておらず、こちらで購入できて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする