※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の ボール・ざる・漬物・米びつ
野田琺瑯の ボウル
琺瑯ボール(全白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46678547
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
琺瑯
サイズ(cm)
28
容量(L)
4.7
寸法(Φ×高さH)(mm)
外寸:298×113