※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤井器物製作所
藤井器物製作所の キッチン・調理用品
藤井器物製作所の ボール・ざる・漬物・米びつ
藤井器物製作所の ボウル
F18-8 深型ボール 口/目盛/リング付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46679439
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
21
容量(L)
2.9
内径(Φmm)
210
高さ外寸(mm)
115