※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弁慶PPシール容器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46679999 品番1/6-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

軽く丈夫なフードパン
中身が見えて補充など簡単です。
ホテルパン規格サイズのシール容器です。
耐熱温度:99℃/耐冷温度:-20℃ 洗浄機対応 ※本体・蓋セット

材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)174×161(外寸) 形状角形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46680026
2024-05-08
用途:
食品の振り分け 保管
飲食業

問題はありません。取り扱いが中止になった
シリーズも再販を願いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする