システムウォーターコランダー
洗いやすく、安定性のある形状。
底面の溝は、角のない丸い構造で、グラス類が最も安定する間隔を開発しました。又、洗いやすくいつも清潔に保てます。
水切口、ホース付。
底面の溝すべてに少し傾斜がついており、切った水を後ろの穴からホースで流す構造になっております。
転倒防止金具付。
底面の奥にある大きな溝へ、グラス類が転倒しないように、金具でしっかりおさえます。
大ジョッキ
(口径Φ95mm 約800cc)
トレー(大)のサイズで約12個
トレー(小)のサイズで9~10個
中ジョッキ
(口径Φ80mm 約450cc)
トレー(大)のサイズで約15個
トレー(小)のサイズで14~15個
グラス
(口径Φ60mm)
トレー(大)のサイズで35~37個
トレー(小)のサイズで25~26個