HF-802 システムウォーターコランダー足無トレー 弁慶(本間冬治工業) 46680333

※使用例

システムウォーターコランダー足無トレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード46680333品番HF-802
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

システムウォーターコランダー
洗いやすく、安定性のある形状。
底面の溝は、角のない丸い構造で、グラス類が最も安定する間隔を開発しました。又、洗いやすくいつも清潔に保てます。
水切口、ホース付。
底面の溝すべてに少し傾斜がついており、切った水を後ろの穴からホースで流す構造になっております。
転倒防止金具付。
底面の奥にある大きな溝へ、グラス類が転倒しないように、金具でしっかりおさえます。
大ジョッキ
(口径Φ95mm 約800cc)
トレー(大)のサイズで約12個
トレー(小)のサイズで9~10個
中ジョッキ
(口径Φ80mm 約450cc)
トレー(大)のサイズで約15個
トレー(小)のサイズで14~15個
グラス
(口径Φ60mm)
トレー(大)のサイズで35~37個
トレー(小)のサイズで25~26個

材質ポリプロピレンサイズ外寸法(縦×横×高さ)(mm)498×378×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする