曜日別特売

丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

(5件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個極数4極ケーブル引出方向L形タイプ電源DC用注文コード46681327品番XS2C-D4C6
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え
組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
ケーブル付コネクタはUL規格認定品
IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠

用途
DC用
表面処理
コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm
固定具/Niメッキ
形式XS2C定格電圧(V)AC/DC250V電源DC用極数4極接続方法圧着コンタクトブロック/ライトグレー備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式適合ケーブル外径(Φmm)Φ3用(Φ3~Φ4)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15sケーブル引出方向L形タイプ材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム芯線導体サイズ(mm2)0.18~0.3、0.5~0.75挿抜耐久(回)200以上引き出し方向L形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46681187
2024-08-16
用途: ポンプの改造
製造業

ポンプに接点付き圧力計を取付るのに使用。
取説も分かりやすく問題なく取付る事が出来ました。
防水性も問題なさそうです。

対象商品 : 34813152
2022-12-29
用途: 製造業の現場 急な使用

欠品でしたので、こちらから購入しました。迅速な発送で助かりました。

対象商品 : 39106392
2019-12-01
用途: 機材の接続
建設業・工事業

急に必要になったところが、在庫があって助かった。品はさすがOMRONブランドの純正品で、良くできており何も言うことはないが、ともかく種類が多すぎて、選定に時間がかかる。OMRONのカタログをじっくり見ないといけない。このタイプはピンが内蔵なので要らないが、別ピンタイプはリンクを張っておいて欲しいものだ。

対象商品 : 34813125
2018-07-23
用途: 半田タイプと圧着タイプの選定にあたり

オムロン丸型防水コネクタの半田タイプと圧着タイプの選定にあたり購入(取付スペース考慮につき)。圧着タイプは未納につき未判定だが、本品は若干スペースが必要とわかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39106356
2012-12-24
用途: 光電SW・近接SW・CCDカメラ等

モノタロウ 御中
上記商品6個購入しましたが、コンタクトが全て入っていませんでした。
別途購入するのですか?
24ピン必要です。
芯線導体サイズ: 0.18~0.3mm2です。
上記コンタクトサイズを指示しなかった当方も悪いのですが・・・。
回答ください。
       若尾
          以上

1が参考にしています
MonotaROからの回答

コンタクトは、別売となっております。
電線径に合わせて、下記よりご選択頂きますようお願い致します。
http://www.monotaro.com/g/00363243/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする