※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO 18-8パンチ盆ざる型

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46683316 品番 15cm
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質18-8ステンレス 外径×深さ(Φmm×mm)150×34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46683334
2023-04-11
用途:
油通しの受け

製品はとても品質が良いと思います
十分な厚みがあり丈夫で、ほぼ全面にΦ1.2mmのパンチングが施してあり、総しぼりではなくフチ付きです
中華料理を作る際の油通しの受けとしてザーレンの代わりに購入しました
ザーレンが欲しいのですが、どう考えても収納時に邪魔なのでこちらを鍋の上に載せて使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする