備考都度納期確認
種類継電器
動作時間-
仕様-
長さ(mm)113.5
幅(mm)74
厚さ(mm)91
質量(kg)約0.5
定格周波数(Hz)50、60(共用)
補助接点1c、1a
制御出力-
絶縁抵抗(MΩ)-
電圧の影響-
耐振動(耐久)-
定格消費電力(VA)-
耐ノイズ-
復帰方式手動復帰
引きはずし方式-
温度特性-
整定電流0.1-0.2-0.3-0.4-0.6A
耐電圧(V/min)-
雷インパルス耐電圧-
定格使用電圧(V)AC110V
定格制御電源電圧(V)AC110V
衝撃(耐久)(m/s2)-