曜日別特売

高圧地絡継電器 AGF

(3件のレビュー)
取扱い終了
復帰方式
内容量1個注文コード46684924品番AGF-1-R2-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000

電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性
インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。
電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。
地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)
きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。
全機種に警報用端子を設置。
動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。
しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。

種類継電器長さ(mm)147.8幅(mm)153厚さ(mm)158質量(kg)約1.6補助接点1c、1a定格使用電圧(V)AC110V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46684924AGF-1-R2-E66491136K2GR-AV1画像準備中デジタル型地絡継電器 K2GRomron(オムロン)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39028507
2022-01-20
用途: 高圧受電キュービクルの回路保護機能用
電気・ガス・熱供給・水道業

ロングライフ商品ですが、型が変更なく入手できてそのまま使用できるのがありがたいです。全く問題ありません。

対象商品 : 39028507
2021-03-23
用途: キュービクル高圧用GRリレー試験
サービス業

キュービクル高圧用GRリレー試験実施各レンジ全て異常良好。

1が参考にしています
対象商品 : 39028507
2019-10-31
用途: 変電設備の復旧用
有限会社甘利製作所製造業

台風19号で変電設備を含む機械設備が水没してしまいました。
雨模様の天気が続く中、工場内の湿度が下がった頃合いを狙って故障部品を交換しました。2週間ぶりに変電設備が復旧しました。
これで機械設備の修理が始められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする