omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の デジタルパネルメータ
高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力種類
NPN/電圧パルス
電源電圧(V)
AC100〜240
注文コード
46685116
品番
K3HB-SSD-FLK1AT11-AC100-240
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・電源電圧・付属品
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
電源電圧(V)
AC100〜240
入力種類
NPN/電圧パルス
表示桁数
5桁
取付方式
パネル取付
電源(V)
AC100〜240 50/60Hz
桁数
5桁 (-19999〜99999)
入力方式
直流電圧/直流電流
イベント入力点数(点)
5点