画像準備中

小形パワーリレー MK-S

(1件のレビュー)
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2c コイル定格電圧(V)AC100 注文コード46689702 品番MKS2P-2-AC100
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は接点構成・コイル定格電圧など231種類から選べます 他の種類を見る

形MK(スーパーMK)をリニューアル。
内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。
使用材料は全てRoHS指令に適合。
UL、IEC(TUV認定)規格取得。

種類パワーリレー 極数2 端子形状プラグイン端子 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて) 最大開閉容量参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W コイル定格電圧(V)AC100 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-40〜60(結露、氷結しないこと) 保護構造ケース入り 接点構成2c 消費電力約2.3(60Hz)、約2.7(50Hz) 分類内部接続特殊形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-40〜+60(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法による) 動作表示メカニカルインジケータ 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧定格電圧の30%以上(60Hz)、25%以上(50Hz) 動作電圧定格電圧の80%以下 機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃) 接点材質AgSnIn 定格電流(mA)26.6(50Hz)、23.1(60Hz) コイル抵抗(Ω)760(公差15%/-20%、コイル温度23℃にて) 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 接点電圧の最大値(V)AC250、DC250 抵抗負荷(a接点)AC250V 10A、DC30V 10A、(b接点)AC250V 5A、DC30V 5A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 7A 表示灯 定格通電電流(A)10 消費電力(VA、W)約2.3(60Hz)、約2.7(50Hz) 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて) 接点最大許容電流(A)10 接点電流の最大値(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC2500 50/60Hz、(異極接点間)AC2500 50/60Hz、(同極接点間)AC1000 50/60Hz 故障率P水準(参考値:開閉ひん度30回/min時)DC1V 10mA 動作機能基準形 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 接触機構シングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46691373
2016-05-29
用途:
部品交換
未来工房 様 (サービス業)

よい物を安く 満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする