種類パワーリレー
極数2
端子形状プラグイン端子
動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
最大開閉容量参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
コイル定格電圧(V)AC200
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-40〜60(結露、氷結しないこと)
保護構造ケース入り
接点構成2c
消費電力約2.3(60Hz)、約2.7(50Hz)
分類内部接続特殊形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-40〜+60(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法による)
動作表示メカニカルインジケータ
耐衝撃(耐久)1000m/s2
復帰電圧定格電圧の30%以上(60Hz)、25%以上(50Hz)
動作電圧定格電圧の80%以下
機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃)
接点材質AgSnIn
定格電流(mA)13.3(50Hz)、11.6(60Hz)
コイル抵抗(Ω)3160(公差15%/-20%、コイル温度23℃にて)
最大許容電圧(V)定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
接点電圧の最大値(V)AC250、DC250
抵抗負荷(a接点)AC250V 10A、DC30V 10A、(b接点)AC250V 5A、DC30V 5A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 7A
表示灯無
定格通電電流(A)10
消費電力(VA、W)約2.3(60Hz)、約2.7(50Hz)
復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
接点最大許容電流(A)10
接点電流の最大値(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC2500 50/60Hz、(異極接点間)AC2500 50/60Hz、(同極接点間)AC1000 50/60Hz
故障率P水準(参考値:開閉ひん度30回/min時)DC1V 10mA
動作機能基準形
衝撃(誤動作)(m/s2)100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
接触機構シングル