種類パワーリレー極数2端子形状プラグイン端子動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)最大開閉容量参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150Wコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約90使用温度範囲(℃)-40~60(結露、氷結しないこと)保護構造ケース入り接点構成2c消費電力約1.4分類内部接続特殊形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-40~+60(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法による)動作表示メカニカルインジケータ耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧定格電圧の15%以上動作電圧定格電圧の80%以下機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃)接点材質AgSnIn定格電流(mA)55.8コイル抵抗(Ω)430(公差±15%、コイル温度23℃にて)最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800接点電圧の最大値(V)AC250、DC250抵抗負荷(a接点)AC250V 10A、DC30V 10A、(b接点)AC250V 5A、DC30V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 7A表示灯無定格通電電流(A)10消費電力(VA、W)約1.4復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)接点最大許容電流(A)10接点電流の最大値(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC2500 50/60Hz、(異極接点間)AC2500 50/60Hz、(同極接点間)AC1000 50/60Hz故障率P水準(参考値:開閉ひん度30回/min時)DC1V 10mA動作機能基準形衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)接触機構シングル