種類パワーリレー
極数2
端子形状プラグイン端子
動作時間(ms)-
最大開閉容量-
コイル定格電圧(V)AC120
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-
保護構造ケース入り
接点構成2c
消費電力-
分類基準形
絶縁抵抗(MΩ)-
接触抵抗(mΩ)-
動作表示メカニカルインジケータ
復帰電圧-
動作電圧-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
接点材質-
定格電流(mA)-
コイル抵抗(Ω)-
最大許容電圧(V)-
最大開閉ひん度(回/h)/機械的-
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷-
接点電圧の最大値(V)-
抵抗負荷-
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)-
表示灯-
定格通電電流(A)-
復帰時間(ms)-
接点最大許容電流(A)-
接点電流の最大値(A)-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)-
故障率P水準(参考値:開閉ひん度30回/min時)DC1V 10mA
動作機能基準形
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
振動(耐久)Hz-
接触機構シングル