リトルウッド
リトルウッドの キッチン・調理用品
リトルウッドの ボール・ざる・漬物・米びつ
リトルウッドの てぼ・煮ざる
ダイアナ 木柄うどん揚げ 深型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46690289
品番
L-0036
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
網:18-8ステンレス、柄:天然木
全長(mm)
405
外径(Φmm)
140
深さ(mm)
180