※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
和田助製作所の キッチン・調理用品
和田助製作所の コーヒー用品・コーヒーマシン
和田助製作所の コーヒー用品
SW ミルクフォーマーポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
600
注文コード
46692556
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
容量(mL)
600
高さ(mm)
120
品名・タイプ
コーヒーミル
底径(Φmm)
100