小形押ボタンスイッチ用フランジ A3A

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可 78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 形状正方形 □12.7mm ライトグレー 注文コード46693997 品番A3A-242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27
この商品は仕様・形状・色など9種類から選べます 他の種類を見る

パネルカラーに合わせてお選びください

形状正方形 □12.7mm 種類フランジ ライトグレー 仕様- 分類フランジ単品 アズワン品番64-3330-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする