積算・加減算パルスメータ K3HB-C

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC/DC24 表示桁数5桁 注文コード46694952 品番K3HB-CNB-A1-AC/DC24
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は電源電圧・表示桁数など35種類から選べます 他の種類を見る

ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適
カウント値を任意の値に換算します

電源電圧(V)AC/DC24 桁数5桁 (-19999〜99999) 表示桁数5桁 入力方式パルス (NPN/電圧パルス) 入力種類NPN/電圧パルス 取付方式パネル取付 電源(V)DC24 AC24 50/60Hz イベント入力点数(点)5点
注意
※BCD出力には、BCD出力専用ケーブルが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46695083
2019-01-16
用途:
アクチュエータの位置計測
株式会社東陽テクニカ 様

初めて使用しましたが、非常に簡単に使い始めることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする