omron(オムロン)
omron(オムロン)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
omron(オムロン)の デジタルパネルメータ
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC/DC24
表示桁数
5桁
注文コード
46694977
品番
K3HB-CNB-ABCD1-AC/DC24
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・表示桁数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適
カウント値を任意の値に換算します
電源電圧(V)
AC/DC24
桁数
5桁 (-19999〜99999)
表示桁数
5桁
入力方式
パルス (NPN/電圧パルス)
入力種類
NPN/電圧パルス
取付方式
パネル取付
電源(V)
DC24 AC24 50/60Hz
イベント入力点数(点)
5点
注意
※BCD出力には、BCD出力専用ケーブルが必要です。