備考都度納期確認
種類電力調整器
電源電圧(V)AC400〜480
機能ヒータ断線検知機能あり
制御点数4チャンネル
仕様通信仕様RS-485
規格海外規格UL/CSA認証
保護構造IP20
消費電力(W)5.9以下(最大負荷時)
耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(1次-2次間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(1次-2次間)
耐衝撃(m/s2)300(3軸6方向 各3回)
耐振動10〜55Hz/加速度50m/s2、X、Y、Z方向
プロトコルCompoWay/F