画像準備中

多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出電流:150A 注文コード46695415 品番G3ZA-CT150L
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。
電力調整器に比べ小型化を実現。
ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。
1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。
通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。
CEマーキング対応。
主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。

備考都度納期確認 仕様検出電流:150A 穴径(Φmm)30 耐電圧AC2000V 1min 耐振動50Hz、98m/s2
注意
※ヒータ断線検知機能をお使いになられる場合、電流検出器(CT)がついていません。
※ソフトスタート機能ご使用時はゼロクロスなしSSRとの組み合わせが必要です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする