曜日別特売
G3PW-A260EC-S-FLK 単相電力調整器 G3PW omron(オムロン) 46695485

単相電力調整器 G3PW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様RS-485通信:通信機能あり定格電流(A)60(最大)注文コード46695485品番G3PW-A260EC-S-FLK
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。
デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。
制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。
可動時間のモニタリングが可能。
位相制御方式の選択が可能。
幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。
ULおよびCEマーキング対応。

仕様RS-485通信:通信機能ありタイプ定電流タイプ電圧(V)AC100~240保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型耐電圧AC2500V、50/60Hz 1min(充電部と非充電部間)定格電流(A)60(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V/絶縁抵抗計にて)相数単相振動10~55~10Hz、100m/s2端子台小型マイナスねじ端子台衝撃(m/s2)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする