電圧・電流パネルメータ K3HB-X

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類交流電流 電源電圧(V)AC/DC24 注文コード46696124 品番K3HB-XAA-FLK1AT11-AC/DC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は入力種類・電源電圧・仕様など127種類から選べます 他の種類を見る

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ
動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
UL規格適合認定(マークライセンス認定)
第三者機関評価によるCEマーキング適合。
NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。

電源電圧(V)AC/DC24 タイプ(イベント入力タイプ)5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)端子台タイプ 表示方式ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示 表示桁数5桁 表示範囲-19999〜99999 入力種類交流電流 機能スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、前回平均化比較、強制ゼロ、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット 取付方式パネル取付 付属品防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書 質量(g)約300(本体のみ) 電源(V)DC24 AC24 50/60Hz 保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100) 適合規格UL61010-1、CSA C22.2 No.61010-1-04、EN61010-1(IEC61010-1)、汚染度2/過電圧カテゴリU、EN61326-1 消費電力最大負荷時:11VA/7W以下 桁数5桁 (-19999〜99999) 入力方式交流電流 文字高(mm)PV: 14.2(緑色/赤色切替)、SV: 4.9(緑色) 応答時間比較出力:300ms以下、リニア出力:420ms 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 保護機能メモリ:EEPROM(不揮発性メモリ)(書込み回数10万回) サンプリング周期20ms 変換方式デルタシグマ方式 使用周囲湿度25〜85%RH 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) EMC規格EMI: EN61326-1 工業用途、放射妨害電界強度: CISPR 11 Group1 Class A:CISPRL 16-1/-2、雑音端子電圧: CISPR 11 Group1 Class A:CISPRL 16-1/-2、EMS: EN61326-1 工業用途、静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2 (4kV(接触):8kV(気中))、電界強度イミュニティ: EN61000-4-3 (10 V/m 正弦波振幅変調(80MHz〜1GHz、1.4〜2GHz))、ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4 (2 kV (電源線): 1 kV (I/O信号線))、サージイミュニティ: EN61000-4-5 (1 kV 線間(電源線):2 kV 大地間(電源線))、伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6 (3 V (0.15〜80MHz))、商用周波数磁界イミュニティ: EN61000-4-8 (30A/m(50Hz) 連続時間)、電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11 (0.5 周期、0°/180°、100%(定格電圧)) 耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns) 出力仕様出力タイプ(1):トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL))、出力タイプ(2):通信(RS-232C) 耐衝撃(m/s2)150 3軸6方向 各3回 耐振動振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 入力電流(A)0〜10 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%、DeviceNet電源:DC11〜25V 供給電源DC12V±10% 80mA イベント入力(信号名)タイミング入力(TIMMING) / 起動補償タイマ入力(S-TMR) / ホールド入力(HOLD) / 強制ゼロ入力(ZERO) / リセット入力(RESET)、(接続方式)端子台、(入力方式)無電圧接点/NPNオープンコレクタ、(有接点)ON: 1kΩ以下/OFF: 100kΩ以上、(無接点)ON時残留電圧: 2V 以下(タイミング入力は 3V 以下)、負荷電流: 4mA 以下(タイミング入力は 17mA 以下)、最大印加電圧: DC30V 以下、漏れ電流(OFF時漏れ電流): 0.1mA 以下(タイミング入力は 1.5mA 以下) 耐電圧(V/min)AC2300(外部端子一括とケース間) イベント入力点数(点)5点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする