70300000CL202 PP番重 サンコー(三甲) 46698585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP番重

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外寸(mm)694×434×29
内容量1個注文コード46698585品番70300000CL202
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別蓋特大用材質PPクリーム外寸(mm)694×434×29外寸法(縦×横×高さ)(mm)694×434×29嵌合商品特大ばんじゅう C-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする