画像準備中

分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)AC5 種別短絡方向継電器 定格電圧(V)AC110 注文コード46698617 品番K2ZC-K2DS-N-A
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は定格電流・種別・定格電圧など37種類から選べます 他の種類を見る
接点容量
閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
誤差
(動作値)電流:±10%、不足電圧:±10%、位相:進み130±15度、遅れ90±15度
(動作時間)±10%(最小誤差±50ms)
動作値整定範囲
電流:0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5A
不足電圧:80-85-90-95V
備考都度納期確認 種別短絡方向継電器 定格電圧(V)AC110 動作時間(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.5-2s 出力接点トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a 質量(g)約500 形式アダプタ付き形式 使用温度範囲(℃)-20〜60(結露、氷結しないこと) 規格JEC 2500準拠 定格電流(A)AC5 定格周波数(Hz)50、60(共用) 目的系統短絡事故 消費電流(mA)130 過負荷耐量電圧入力:126.5V 3h 1回、137.5V 10s 1回、電流入力:200A 1s 2回 絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100以上、電気回路相互間 100以上 使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし、氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)定格周波数に対して±1 消費電力(VA)(入力回路定格値)0.5(5A時)、0.5(110V時) 耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3方向 各3回 温度の影響電流:±10%、不足電圧:±10%、位相:±10度 制御電源DC24V(30%、-20%)/(変動)定格制御電源に対して30%、-20% 標高(m)2000以下 耐電圧(V/min)耐電圧電気回路と外箱間:2000、電気回路相互間:2000 周波数の影響電流:±10%、不足電圧:±10%、位相:±10度 雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回 制御電源の影響電流:±10%、不足電圧:±10%、位相:±10度 衝撃(耐久)(m/s2)加速度 300 3方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)30〜80 振動(誤動作)Hz振動数10 複振幅 5mm(前後、左右)2.5mm(上下)各方向 30s/振動数16.7 複振幅0.4mm(前後、左右、上下) 各方向 600s 制御出力種類トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする