接点容量
閉路容量:DC220V 10A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)、DC110V 15A 1000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量:DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1000回(L/R=25ms)、AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1000回(cosΦ=0.1)
耐振動(誤動作)
振動数10Hz 複振幅 5mm(前後、左右)2.5mm(上下)各方向 30s
振動数16.7Hz 複振幅0.4mm(前後、左右、上下) 各方向 600s
制御電源
DC24V(+30%、-20%)
(変動)定格制御電源に対して+30%、-20%
誤差
(動作値)零相電圧:±25%
(動作時間)±10%(最小誤差±50ms)
種別地絡過電圧継電器
定格電圧(V)AC110/190
動作時間(整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10s
出力接点トリップ用リレー:1c、警報用リレー:1a
質量(g)約400
規格JEC 2500準拠
耐電圧耐電圧電気回路と外箱間:2000V 1min、電気回路相互間:2000V 1min
定格電流(A)-
定格周波数(Hz)50/60(共用)
目的系統地絡事故(ZPD)
消費電流(mA)130
過負荷耐量-
絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100以上、電気回路相互間 100以上
使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし、氷結しないこと)
周波数変動範囲(Hz)定格周波数に対して±1
消費電力(VA)-
耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3方向 各3回
使用周囲湿度30〜80%RH
温度の影響零相電圧:±10%
標高(m)2000以下
周波数の影響零相電圧:±10%
雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
制御電源の影響零相電圧:±10%
動作値整定範囲零相電圧:2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-15-30%