画像準備中

分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 種別ユニット形 定格電圧(V)- 注文コード46698827 品番K2ZC-PSU-N-A
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は定格電流・種別・定格電圧など37種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種別ユニット形 定格電圧(V)- 動作時間- 出力接点- 接点容量- 質量(g)- 形式アダプタ付き形式 使用温度範囲(℃)- 規格- 定格電流(A)- 定格周波数(Hz)- 目的- 消費電流(mA)- 過負荷耐量- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 周波数変動範囲(Hz)- 消費電力(VA)- 耐衝撃(耐久)- 使用周囲湿度- 温度の影響- 制御電源- 標高(m)2000以下 誤差- 耐電圧(V/min)- 周波数の影響- 雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回 制御電源の影響- 動作値整定範囲- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 制御出力種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする