20170100CL202 PP番重 サンコー(三甲) 46698856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP番重

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
有効内寸(mm)599×373×63
内容量1個注文コード46698856品番20170100CL202
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種別大型B型材質PPクリーム容量(L)16.9有効内寸(mm)599×373×63外寸法(縦×横×深さ)(mm)603×377×75外寸(mm)643×417×90内寸(mm)603×377×75底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])23.6(2405)嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする