画像準備中

零相変流器 OTG-N/OTG-D

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46699003 品番 OTG-D112-600A
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
備考都度納期確認 形状高圧用分割形 適合機種形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GF-H、形K2GF-B、形K2GA、形AGF 定格電圧(V)6600(一次導体は高圧用シールドつきケーブル) 使用電流(A)0〜600 質量(kg)約3.5 適合規格- 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(二次巻線と取りつけ脚間) 定格電流(A)600 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて、100以上(二次巻線と取りつけ脚間) 定格一次電流(A)零相:0.2 最高使用回路電圧(V)6900(一次導体は高圧用シールドつきケーブル)
注意
※一次導体は高圧シールドつきケーブルまたは高圧用EPゴム電線相当を使用してください。ただし、形OTG-Dの場合は高圧用EPゴム電線相当には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする